日本パワーファスニング
フラッシュポイントフレキ(鉄/ユニクロ) (小箱)
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
32
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
フラッシュポイントフレキ
寸法H(mm)
2.5
寸法F(mm)
5
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
7
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108813
M3.5×32
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください