日本パワーファスニング
フラッシュポイント皿小頭(SUS305/ホワイト) (小箱)
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ長さ(mm)
全ねじ
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
6
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108822
M4×13
SUS305
皿小頭
13
M4
ホワイト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください