日本パワーファスニング
ボードテック(フレキ)(SUS410/SG) (小箱)
十字穴番号
2
種類
ボードテック フレキ
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
28
32
40
45
50
60
ねじの呼び
M4
M5
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108856
M4×28
1箱(500個)
SUS410
28
M4
SG
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108865
M4×32
1箱(500個)
SUS410
32
M4
SG
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108874
M4×40
1箱(1000個)
SUS410
40
M4
SG
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108883
M4×45
1箱(500個)
SUS410
45
M4
SG
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108892
M5×50
1箱(500個)
SUS410
50
M5
SG
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108901
M5×60
1箱(300個)
SUS410
60
M5
SG
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください