曜日別特売

ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具)

ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) - ネグロス電工ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) - ネグロス電工ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) - ネグロス電工ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) - ネグロス電工ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) - ネグロス電工ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) - ネグロス電工ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) - ネグロス電工
内容量1個
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
許容静荷重(N[kgf])
適合フランジ厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45113896DH10ULDO10-3~8---
890
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45114212DH12ULDP12490[50]3~8---
955
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
45114571DH18ULDP18490[50]3~10---
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45115052DH3CLDP3-3~10404770
535
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
45115061DH3ULDP3-3~10306590
535
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
45115077DH7CLDP7-3~10356590
615
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
45115086DH7ULDP7-3~103576104
615
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする