曜日別特売

吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)

吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) - ネグロス電工吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) - ネグロス電工吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) - ネグロス電工吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) - ネグロス電工吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) - ネグロス電工吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) - ネグロス電工吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) - ネグロス電工
(4件のレビュー)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。

材質
本体:溶融亜鉛めっき鋼板
六角ナット:電気亜鉛めっき(C)
下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45118437HB1FD-W3
360
329
362(税込)
当日出荷
45118473HB38FD-W3
360
329
362(税込)
当日出荷
45118482HB44FD-W3
360
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45118437
2022-12-11
用途: LGS天井下地
リンクス建設業・工事業

懐の深い天井だと取り付けるのに、苦労する。高い位置での足場作業になります。

対象商品 : 45118482
2022-02-18
用途: 天吊り
教育・研究機関

本体にもメネジが切ってありますが.全ネジ用のナットが1個付いてきます.その分は得です.

対象商品 : 45118437
2020-05-04
用途: 配管支持
有限会社 山上設備

便利で大変使いやすかったです。天井から吊り下げるとき便利に使えると思います

対象商品 : 45118482
2017-07-09
用途: 屋根上看板の固定に使用しました。
建設業・工事業

固定しやすい金具で作業時間がすごく短縮されてよい製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする