曜日別特売

吊り金具(QLデッキ用)

吊り金具(QLデッキ用) - ネグロス電工吊り金具(QLデッキ用) - ネグロス電工
(2件のレビュー)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。

適合
QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)
板厚1.2mm、1.6mm
適合吊りボルトW3/8材質高耐食溶融めっき鋼板
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。
※QLデッキ(QL99-50)専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45118491HBQLD-W31箱(20個)
6,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
73879907HBQLD-W31個
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45118491
2021-12-15
用途: 箱樋受け用
株式会社石間工務店建設業・工事業

デッキスラブから箱樋を受けるのに吊り金具からボルトを吊るして使用しました。丁度よく吊れたので大変良かったです。

対象商品 : 45118491
2022-02-12
用途: ボルト吊り
BRIDGE PLUS建設業・工事業

ここで売っていて助かりました
有難うございます。
また、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする