曜日別特売

セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)

セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) - ネグロス電工セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) - ネグロス電工セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) - ネグロス電工

必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。
吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。

材質ポリプロピレン全長(m)約30厚さ(mm)1内容量1巻
注意
※バンドの支持は端部を重ね、両側で行ってください。片側だけでは落下の恐れがあります。
※使用温度は0℃から50℃です。それ以外の温度では落下の恐れがあります。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45118613HSBD30
2,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
45118622HSBD50
5,520
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする