ネグロス電工
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
内容量
1個
注意
※HB□U専用です。HB吊り金具には取り付けできません。
※附属の全ねじは吊り金具の締付けボルトに当てないでく
ださい。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
適合
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45118796
HBURH2530F2
電気亜鉛めっき(C)
(H形鋼)
フランジ幅:250~300mm
フランジ厚:28~50mm
(吊り金具)HB3U、HB4U、HB25U、HB25WU
W3/8×330
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45118814
HBURH3540F2
電気亜鉛めっき(C)
(H形鋼)
フランジ幅:350~400mm
フランジ厚:28~50mm
(吊り金具)HB3U、HB4U、HB25U、HB25WU
W3/8×450
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45118823
S-HBURH1012
ステンレス鋼(SUS)
(H形鋼)
フランジ幅:90~125mm
フランジ厚:7~15mm
(吊り金具)HB1U、HB25U、BC6H
W3/8×130
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45118832
S-HBURH1520
ステンレス鋼(SUS)
(H形鋼)
フランジ幅:150~200mm
フランジ厚:7~15mm
(吊り金具)HB1U、HB25U、BC6H
W3/8×200
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57834953
S-HBURH2530
ステンレス鋼
(H形鋼)
フランジ幅:250~300mm
フランジ厚:7~15mm
(吊り金具)HB1U、HB25U、BC6H
W3/8×300
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57834962
S-HBURH2530F
ステンレス鋼
(H形鋼)
フランジ幅:250~300mm
フランジ厚:15~28mm
(吊り金具)HB1U、HB3U、HB25U、BC6H
W3/8×315
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください