吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)

吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) - ネグロス電工

H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。

内容量1個
注意
※HB50P、HB50PW、HBTS□-W□用です。他の吊り金具には使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45118875HB50PRH1-(H形鋼)
フランジ幅:90~125
フランジ厚:7~9
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
18511電気亜鉛めっき(C)
795759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
45118884HB50PRH2-(H形鋼)
フランジ幅:150~200
フランジ厚:8~15
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
26017電気亜鉛めっき(C)
825779
779
857(税込)
当日出荷
45118893HB50PRH3-(H形鋼)
フランジ幅:150~200
フランジ厚:16~20
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
26022電気亜鉛めっき(C)
855789
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45118902HB50PRH4-(H形鋼)
フランジ幅:250~300
フランジ厚:12~20
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
36022電気亜鉛めっき(C)
915859
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
45118911HB50PRH5-(H形鋼)
フランジ幅:350~400
フランジ厚:15~21
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
46023電気亜鉛めっき(C)
930869
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
45118927HB50PRH6-(H形鋼)
フランジ幅:250~300
フランジ厚:21~28
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
36030電気亜鉛めっき(C)
940869
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
45118936HB50PRH7-(H形鋼)
フランジ幅:250~300
フランジ厚:28~35
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□、HB50W、HBTS2-W□
36037電気亜鉛めっき(C)
1,020879
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
45118945HB50PRH8-(H形鋼)
フランジ幅:350~400
フランジ厚:28~35
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□、HB50W、HBTS2-W□
48037電気亜鉛めっき(C)
1,100929
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
45118954HB50PRH9-(H形鋼)
フランジ幅:350~400
フランジ厚:45~50
(吊り金具)HB50W、HBTS2-W□
48052電気亜鉛めっき(C)
1,140989
989
1,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
45118963S-HB50PRH1-(H形鋼)
フランジ幅:90~125
フランジ厚:7~9
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
18511ステンレス鋼(SUS)
1,6801,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
45118972S-HB50PRH2-(H形鋼)
フランジ幅:150~200
フランジ厚:8~15
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
26017ステンレス鋼(SUS)
1,8401,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45118981S-HB50PRH3-(H形鋼)
フランジ幅:150~200
フランジ厚:16~20
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
26022ステンレス鋼(SUS)
1,9001,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45118997S-HB50PRH4-(H形鋼)
フランジ幅:250~300
フランジ厚:12~20
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
36022ステンレス鋼(SUS)
2,0001,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119006S-HB50PRH5-(H形鋼)
フランジ幅:350~400
フランジ厚:15~21
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
46023ステンレス鋼(SUS)
2,0801,898
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
45119015S-HB50PRH6-(H形鋼)
フランジ幅:250~300
フランジ厚:21~28
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
36030ステンレス鋼(SUS)
2,1601,998
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
68850348HB50PRH2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(H形鋼)
フランジ幅:150~200
フランジ厚:8~15
(吊り金具)HB50P、HBTS1-W□
26017電気亜鉛めっき(C)
825779
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする