曜日別特売

吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)

吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用) - ネグロス電工

等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。

内容量1個
注意
※HB50P、HBTS1-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法A(mm)
適合
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45119024HB50PRL1電気亜鉛めっき(C)59HB50P、HBTS1-W□
等辺山形鋼:50×50、65×65
7585120
610
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119033HB50PRL2電気亜鉛めっき(C)86HB50P、HBTS1-W□
等辺山形鋼:75×75、90×90
102112150
645
599
659(税込)
16日以内出荷
返品不可
45119042S-HB50PRL1ステンレス鋼(SUS)59Z-HB50P、S-HB50P
等辺山形鋼:50×50、65×65
7585120
1,280
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
45119051S-HB50PRL2ステンレス鋼(SUS)86Z-HB50P、S-HB50P
等辺山形鋼:75×75、90×90
102112150
1,500
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする