ネグロス電工
吊り金具(HB50-W用補強金具 H型鋼用)
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
内容量
1個
注意
※HB50-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45119085
HB50RH1
電気亜鉛めっき(C)
42.4
16
180
70
(H形鋼)
フランジ幅:100~125
フランジ厚:7~15
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119094
HB50RH6
電気亜鉛めっき(C)
51.4
29
370
100
(H形鋼)
フランジ幅:250~300
フランジ厚:21~28
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119103
HB50RH2
電気亜鉛めっき(C)
42.4
16
260
100
(H形鋼)
フランジ幅:150~200
フランジ厚:7~15
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119112
HB50RH3
電気亜鉛めっき(C)
47.4
21
260
100
(H形鋼)
フランジ幅:150~200
フランジ厚:12~21
¥
885
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119121
HB50RH4
電気亜鉛めっき(C)
47.4
21
360
100
(H形鋼)
フランジ幅:250~300
フランジ厚:12~21
¥
930
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119137
HB50RH5
電気亜鉛めっき(C)
47.4
21
460
100
(H形鋼)
フランジ幅:350~400
フランジ厚:12~21
¥
975
¥
919
¥
1,011
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57835014
HB50RH1S
電気亜鉛めっき
42.4
16
145
50
HB50-W3、HB50-W4
(H形鋼)
フランジ幅:75~90
フランジ厚:7~15
¥
745
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください