曜日別特売

吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)

吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) - ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) - ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) - ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) - ネグロス電工

等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。

表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45119313HBRL401個等辺山形鋼:40×404695-55
500
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
45119322HBRL50651箱(5個)等辺山形鋼:50×50、65×65591207585
2,525
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45119331HBRL75901箱(5個)等辺山形鋼:75×75、90×9086140102112
2,675
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする