吊り金具(H形・I型鋼用)

吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用) - ネグロス電工
(2件のレビュー)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。

内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合吊りボルト
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45119462BHIL100W3/8、M10フランジ幅:100mm
660
659
725(税込)
当日出荷
45119471BHIL125W3/8、M10フランジ幅:125mm
685
679
747(税込)
当日出荷
45119487BHIL150W3/8、M10フランジ幅:150mm
735
729
802(税込)
当日出荷
45119496BHIL175W3/8、M10フランジ幅:175mm
825
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119505BHIL200W3/8、M10フランジ幅:200mm
915
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
45119514BHIL250W3/8、M10フランジ幅:250mm
1,240
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
45119523BHIL300W3/8、M10フランジ幅:300mm
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119532BHIL350W3/8、M10フランジ幅:325mm
1,660
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
45119541BHIL400W3/8、M10フランジ幅:400mm
1,780
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
45119697Z-BHIL100W3/8、M10フランジ幅:100mm
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119706Z-BHIL125W3/8、M10フランジ幅:125mm
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
45119715Z-BHIL150W3/8、M10フランジ幅:150mm
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119724Z-BHIL175W3/8、M10フランジ幅:175mm
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119733Z-BHIL200W3/8、M10フランジ幅:200mm
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119742Z-BHIL250W3/8、M10フランジ幅:250mm
1,840
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
45119751Z-BHIL300W3/8、M10フランジ幅:300mm
2,080
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
57835075S-BHIM28-フランジ幅:100~400mm
フランジ厚:7~28mm
840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45119462
2023-10-12
用途: 配管の支持
建設業・工事業

H形鋼からの支持をしたくて、購入しましたが、残念ながら
鋼材に掛かる部分の上側が出っ張り過ぎて他業種管に干渉してしまい使えませんでした。
それと画像の吊り穴が複数あるのに対し、100と125と150のタイプは吊り穴が一つしか無くて、それでも補強と加工をして何とかしようか考えたのですが、考え直し諦めました。
なのでこの3種類は無駄な買い物になってしまいました。
自分の確認不足ではあるのですが、画像の吊りの穴が複数ある様に見えるのは紛らわしいです。
あと、吊り部分の鋼材が薄っぺらで裏板でも当てないと弱そうです考えている人は良く確認をし購入して下さい。

対象商品 : 45119462
2023-01-12
用途: 天井吊り金物
たかのベース株式会社不動産業

スッキリした納まりなので満足です。
片持ちのクランプよりこっちを購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする