曜日別特売

吊り金具(H形・I型鋼用)セット品

吊り金具(H形・I型鋼用)セット品 - ネグロス電工

造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。

表面処理
電気亜鉛めっき(C)
チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げ
DH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)
適合吊りボルトW3/8適合フランジ厚(mm)8~35内容量1個
注意
※吊りボルトは附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45129500BHIK150-W3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)300184150~175
5,1604,790
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
45119785BHIK100-W3-250134100~125
5,020
取扱い終了
返品不可
45119794BHIK150-W3-300184150~175
5,160
取扱い終了
返品不可
45119803BHIK200-W3-320204200
5,300
取扱い終了
返品不可
45119812BHIK250-W3-370254250
5,520
取扱い終了
返品不可
45119821BHIK300-W3-420304300
5,540
取扱い終了
返品不可
45119837BHIK350-W3-470354350
5,700
取扱い終了
返品不可
45119846BHIK400-W3-520404400
5,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする