曜日別特売

吊り金具(H形鋼用)

吊り金具(H形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) - ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) - ネグロス電工

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。

内容量1個
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H形鋼専用です。I形鋼には取り付けできません。
※吊りボトルは、垂直に吊り下げてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合吊りボルト
表面処理
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45119943BHC1012W3/8
W1/2
M10
M12
電気亜鉛めっき(C)7~9100~125
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
45119952BHC1520W3/8
W1/2
M10
M12
電気亜鉛めっき(C)9~12150~200
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45119961BHC2530W3/8
W1/2
M10
M12
電気亜鉛めっき(C)12~15250~300
1,320
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
45119453BHIDH-電気亜鉛めっき(C)7~28100~400
375
369
406(税込)
当日出荷
57907983Z-BHIDH-溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)7~28100~400
610
579
637(税込)
当日出荷
45119645S-BHIDH-ステンレス鋼(SUS)7~28100~400
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57835084Z-BHIP-W3W3/8溶融亜鉛めっき仕上げ7~28100~400
3,280
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45119681Z-BHIDH-溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)7~28100~400
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45119681Z-BHIDH57907983Z-BHIDHZ-BHIDH 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工 57907983吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工1個
579
税込637
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする