ネグロス電工
吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
26
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)
12
適合フランジ厚(mm)
7~28
内容量
1個
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※振動する場所での使用をしないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトとダクターチャンネルの併用支持はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45120905
S-BC6H
¥
895
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください