ネグロス電工
吊り金具(吊りプレート)
(1件のレビュー)
上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合
照明器具:高天井用照明器具
ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
内容量
1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45121264
HBLS1
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください