曜日別特売

吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)

吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) - ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) - ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) - ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) - ネグロス電工

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。
逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。

適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)内容量1個
注意
※メッセンジャーワイヤー及び吊り下げた器具類が風で揺れるような時は振れ止めを施してください。干渉、落下の恐れがあります。
※吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させ、附属の六角ナットでゆるみ止めをして下さい。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ワイヤ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45122131FMY1-W314~38mm2
495
489
538(税込)
当日出荷
45122147FMY2-W35.5~10mm2
495
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする