ケーブルロッカー(支持架台)

ケーブルロッカー(支持架台) - ネグロス電工
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法N(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45123014JCTH330301290330
995
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123023JCTH370701290330
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123032JCTH630304560600
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123041JCTH670704560600
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする