ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用)

ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) - ネグロス電工ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) - ネグロス電工ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) - ネグロス電工ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) - ネグロス電工
材質
アルミニウム合金鋳造
全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)40内容量1個
注意
※トリプレックスケーブル(CVT-22~250mm2)を固定する場合は、トリプレックス用ゴムスペンサーを用いて固定してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ボルト長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45123057CAC50566850~5684110M10×115
5,800
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
45123066CAC56637556~6384110M10×115
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123075CAC63708263~7090120M10×115
6,720
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
45123084CAC70778970~77100130M10×135
7,260
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123093CAC77849677~84110140M10×135
7,380
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
45123102CAC849110384~91110140M10×135
7,660
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする