曜日別特売

デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)

デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) - ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) - ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) - ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) - ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) - ネグロス電工
(2件のレビュー)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。

材質(ブロック部)モルタル内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
表面処理
高さ(mm)
奥行(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45123233MKB1507約2.1溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品70150100
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45123242MKB1510約3溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品100150200
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
45123251MKB1513約3.9溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品130150250
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45123267MKB3007約4.2溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品70300100
3,740
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45123276MKB3010約6溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品100300200
3,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
45123285MKB3013約7.7溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品130300250
4,140
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45123294MKB4507約6.2溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品70450100
5,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45123303MKB4510約8.9溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品100450200
5,740
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45123312MKB4513約11.6溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品130450250
5,960
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123321MKB6007約8.4溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品70600100
6,860
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123337MKB6010約11.9溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品100600200
7,260
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
45123346MKB6013約15.5溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル使用品130600250
7,620
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
45123355S-MKB1507約2.1ステンレス鋼製チャンネル使用品70150100
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
45123364S-MKB1510約3.1ステンレス鋼製チャンネル使用品100150200
3,420
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
45123373S-MKB1513約4ステンレス鋼製チャンネル使用品130150250
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123382S-MKB3007約4.3ステンレス鋼製チャンネル使用品70300100
5,460
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45123391S-MKB3010約6.2ステンレス鋼製チャンネル使用品100300200
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45123407S-MKB3013約7.8ステンレス鋼製チャンネル使用品130300250
5,960
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123416S-MKB4507約6.2ステンレス鋼製チャンネル使用品70450100
7,620
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
45123425S-MKB4510約9ステンレス鋼製チャンネル使用品100450200
8,040
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123434S-MKB4513約11.7ステンレス鋼製チャンネル使用品130450250
8,440
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123443S-MKB6007約8.5ステンレス鋼製チャンネル使用品70600100
9,780
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123452S-MKB6010約11.9ステンレス鋼製チャンネル使用品100600200
10,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123461S-MKB6013約15.5ステンレス鋼製チャンネル使用品130600250
10,700
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45123276
2026-02-11
用途: 配管の支持
電気・ガス・熱供給・水道業

安定の使用感です。
配送や梱包も文句無しです。
重みもしっかりしてます。

対象商品 : 45123233
2019-01-23
用途: 通信工事 屋上面への配管

安定の使いやすさです。
ただ、たまに箱を空けてみるとコンクリ基礎部に角がかけてたりする事があります。
少しだけですけど^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする