ネグロス電工
デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース)
基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
黒
内容量
1個
注意
※ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。
現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45123486
MKBA2GB
MKBA2
146
162
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45123495
MKBH11GB
MKBH11N
MKBA1
MKBN1-W3
116
132
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45123504
MKBH16GB
MKBH16N
116
142
¥
515
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください