ネグロス電工
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル
本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(等辺山形鋼)
40×40、50×50、65×65、75×75
フランジ厚8mm以下
(長穴付きアングル)
R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
内容量
1個
注意
※施工中、又は、施工後に傾けたり、揺らしたりしないでください。ブロックが破損するおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45124895
MKBA1
3.2
¥
2,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
45124904
MKBA2
4.6
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください