ネグロス電工
ワールドダクター(ダクターチャンネル斜め支持用)
(1件のレビュー)
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
表面処理
適合吊りボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45126821
DHF-W3
1箱(10個)
ダクター::D1、D2、D3タイプ
電気亜鉛めっき(C)
W3/8
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45126837
S-DHF-W3
1個
ダクター::D1、D2、D3タイプ
ステンレス鋼(SUS)
W3/8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45126846
Z-DHF-W3
1個
ダクター:D1、D2、D3タイプ
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
DHN-W3:電気亜鉛めっき仕上げ
ボルト・ナット:ステンレス鋼製
W3/8
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57835391
DHF-W4
1個
ダクター:D1、D2、D3タイプ
電気亜鉛めっき
W1/2
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください