ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)

ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー) - ネグロス電工

接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。

材質クロロプレンゴム内容量1個
注意
※ダクタークリップでの支持の場合は、水平指示専用です。
※600Vトリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル支持専用です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容静荷重(N[kgf])
適合ケーブル
適合電線(mm2)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45127634CRS100T196[20]CVT-100IV38ダクタークリップ:DC54
ツーボルトクリート:CAC5663
2,060
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45127643CRS150T343[35]CVT-150IV38ダクタークリップ:DC54DC70
ツーボルトクリート:CAC7077
2,340
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45127652CRS200T343[35]CVT-200IV38ダクタークリップ:DC54DC70
ツーボルトクリート:CAC7077
2,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45127661CRS22T98[10]CVT-22IV14ダクタークリップ:DC54
ツーボルトクリート:CAC5663
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
45127677CRS250T343[35]CVT-250IV38ダクタークリップ:DC54DC70
ツーボルトクリート:CAC7077
2,340
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
45127686CRS38T98[10]CVT-38IV14ダクタークリップ:DC54
ツーボルトクリート:CAC5663
2,060
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45127695CRS60T196[20]CVT-60IV22ダクタークリップ:DC54
ツーボルトクリート:CAC5663
2,060
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする