ネグロス電工
ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
表面処理
ステンレス鋼
内容量
1個
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※FEP管内へ雨水などの侵入がないようにしてください。ダクタークリップの許容静荷重を超える恐れがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45127747
S-DC65FEP2
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:65
外径:85
95
91
80
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45127704
S-DC100FEP
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:100
外径:130
148
136
80
¥
840
取扱い終了
返品不可
45127713
S-DC30FEP
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:30
外径:40
58
46
38
¥
430
取扱い終了
返品不可
45127722
S-DC40FEP
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:40
外径:54
72
60
38
¥
470
取扱い終了
返品不可
45127731
S-DC50FEP
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:50
外径:65
81
71
38
¥
570
取扱い終了
返品不可
45127756
S-DC80FEP
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:80
外径:102
119
108
80
¥
730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください