曜日別特売

ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)

ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具) - ネグロス電工ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具) - ネグロス電工ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具) - ネグロス電工

半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。

適合
(ダクターチャンネル)
D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm
(外径)Φ5~10mm
内容量1個
注意
※垂直配管の支持する金具です。
※ダクターチャンネルに取り付ける場合は爪をダクターチャンネルの奥まで入れてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45128106GPD69電気亜鉛めっき(C)
230
229
252(税込)
当日出荷
45128115S-GPD69ステンレス鋼(SUS)
455
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする