曜日別特売

ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) - ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) - ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) - ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) - ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) - ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。

内容量1個
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
表面処理
寸法B(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45128176S-DC101BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:101
外径:110.1
119ステンレス鋼(SUS)116六角M6×25
745
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
45128185S-DC10BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:10
外径:14.9
30ステンレス鋼(SUS)21六角M6×20
250
249
274(税込)
16日以内出荷
返品不可
45128194S-DC24BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:24
外径:30.4
45ステンレス鋼(SUS)36六角M6×25
305
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
45128203S-DC30BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:30
外径:36.5
52ステンレス鋼(SUS)42六角M6×25
330
329
362(税込)
当日出荷
45128212S-DC50BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:50
外径:56.9
66ステンレス鋼(SUS)63六角M6×25
460
459
505(税込)
当日出荷
45128221S-DC63BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:63
外径:71.5
81ステンレス鋼(SUS)78六角M6×25
535
529
582(税込)
当日出荷
45128237S-DC76BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:76
外径:85.3
101ステンレス鋼(SUS)92六角M6×25
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
45128246Z-DC101BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:101
外径:110.1
119溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
※ねじ・ナットはステンレス鋼製
116六角M6×25
500
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
45128255Z-DC10BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:10
外径:14.9
30溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
※ねじ・ナットはステンレス鋼製
21六角M6×20
210
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
45128264Z-DC24BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:24
外径:30.4
45溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
※ねじ・ナットはステンレス鋼製
36六角M6×25
235
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
45128273Z-DC30BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:30
外径:36.5
52溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
※ねじ・ナットはステンレス鋼製
42六角M6×25
290
289
318(税込)
当日出荷
45128282Z-DC50BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:50
外径:56.9
66溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
※ねじ・ナットはステンレス鋼製
63六角M6×25
360
359
395(税込)
当日出荷
45128291Z-DC63BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:63
外径:71.5
81溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
※ねじ・ナットはステンレス鋼製
78六角M6×25
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45128307Z-DC76-BP(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:76
外径:85.3
101溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
※ねじ・ナットはステンレス鋼製
92六角M6×25
415
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45128212
2022-11-16
用途: 露出配管時、防水プリカチューブ支持
昭光電気工事株式会社

めすネジのタップのかえりがきついので指先が裂傷する、ステンレス製がひどい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする