ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)

ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) - ネグロス電工
(7件のレビュー)

ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。

材質軟質塩化ビニル
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合吊りボルト
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45128334OMB12C1袋(20個)W1/2、M1220
320
319
351(税込)
当日出荷
45128343OMB12C-E1袋(20個)W1/2、M1220グレー
320
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
45128352OMB6C1袋(10個)M614
130
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
45128361OMB6C-E1袋(10個)M614グレー
130
129
142(税込)
当日出荷
45128377OMB9C1袋(20個)W3/8、M1017
300
299
329(税込)
当日出荷
45128386OMB9C-E1袋(20個)W3/8、M1017グレー
300
299
329(税込)
当日出荷
57836746OMB8C1袋(10個)M816
190
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
57836755OMB8C-E1袋(10個)M816グレー
190
189
208(税込)
当日出荷
45128395OMB9C-Y1袋(20個)W3/8、M1017
300
取扱い終了
57836737OMB12C-Y1袋(20個)W1/2、M1220
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45128386
2022-12-01
用途: 園芸支柱先端保護
農・林・水産業

園芸用イボ付き支柱100本を切断加工して使用するため切断面保護に購入
6年程度ビニールハウス内の高温下でも劣化が無く予備で買ったものの使い道がないくらい耐候性が良い
フィット感がタイトなためお湯で柔らかくして挿入した(冬場加工、支柱と同径品)

対象商品 : 57836746
2021-09-10
用途: 金属先端保護
個人のお客様

切断面が危ないのでキャップとして使用。安くて良かった。

対象商品 : 57836746
2021-04-19
用途: LEDの減光に
サービス業

玩具のようなルーペ付属のLEDライトが明るすぎたので、ディフューザーとして使ってみました。
肉厚の先端部に照度ムラは出るのは予想してましたが、思ったよりもずっと均質で柔らかな白色光となり大変いい感じです!

対象商品 : 45128386
2018-11-24
用途: パイプ類の末端保護

特にボルトの端末保護目的だkrではなくパイプ類のキャップとして使用しています。他社製品に比べ低価格で満足しています。

対象商品 : 45128352
2016-04-22
用途: ボルト先端の保護用
建設業・工事業

色もきれいで取付後、工事担当者に確認してもらって喜んでいました。

対象商品 : 45128352
2016-02-26
用途: ボルト突起部による怪我防止

適度な硬さで、内径も緩すぎずきつすぎず、不意に抜けてしまうことがなさそうで良い。価格も安く非常に満足。

対象商品 : 45128352
2015-11-03
用途: SMAコネクタキャップ

コネクタの保護に一応つかえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする