ネグロス電工
FVラック(一般形鋼用)
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
材質
表面処理
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45128501
FX1
1箱(20個)
LF1、L10LA
ボックス:ジョイントボックス
感知器:取付穴ピッチ40~70
-
電気亜鉛めっき
-
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45128517
LB2B
1箱(20個)
(ナイロンバンド)
N140~N370、NW160~NW370(バンド幅8mm以下)
-
ジオメット処理
5~12
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
45128526
LB3
1箱(20個)
(ナイロンバンド)
N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)
-
ジオメット処理
12~20
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
45128535
LB3B
1箱(20個)
(ナイロンバンド)
N140~N370、NW160~NW370(バンド幅8mm以下)
-
ジオメット処理
12~20
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45128544
LF2D
1箱(20個)
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C各3回線まで
-
ジオメット処理
5~12
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45128553
LF3D
1箱(20個)
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C各3回線まで
-
ジオメット処理
12~20
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45128562
S-LF2
1箱(20個)
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C各3回線まで
-
ステンレス鋼
5~12
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
45128596
SV13
1箱(20個)
LF1
丸形ケーブル:Φ8~13mm
-
電気亜鉛めっき
-
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57835985
S-LF3
1セット(20個)
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
ステンレス鋼(SUS)
ステンレス鋼
12~20
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57835994
S-LR2
1セット(20個)
(丸形ケーブル)Φ8~15各1回線まで
ステンレス鋼(SUS)
ステンレス鋼
3~12
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836003
S-LF5
1セット(20個)
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
ステンレス鋼(SUS)
ステンレス鋼
3~12
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45128571
S-LR3
1個
-
-
-
-
¥
102
取扱い終了
返品不可
45128587
S-LR4
1個
-
-
-
-
¥
128
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください