ネグロス電工
FVラック(吊りボルト用 HTPF型)
横引き配管と立上り配管の支持ができます。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
材質
ポリアセタール
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1箱(20個)
注意
※丸鋼には使用できません。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45129007
HTPF16-W3
(PF管)
呼び:16
外径:23
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45129016
HTPF22-W3
(PF管)
呼び:22
外径:30.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください