ネグロス電工
シーピーキャップ
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質
ポリエチレン
注意
※ハンマーなどで叩き込み過ぎないようにご注意ください。必要以上に叩き込むと割れる恐れがあります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45129113
NCP19
1箱(100個)
(鋼製電線管)
呼び:19
外径:19.1
グレー(薄鋼電線管用)
18.2
13.7
15.3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
45129122
NCP25
1箱(100個)
(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
グレー(薄鋼電線管用)
24
18.6
18.1
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
45129131
NCP31
1箱(50個)
(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
グレー(薄鋼電線管用)
25.3
24
21.7
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
45129147
NCP39
1箱(50個)
(鋼製電線管)
呼び:39
外径:38.1
グレー(薄鋼電線管用)
31.8
30.3
27
¥
6,550
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45129156
NCP51
1箱(30個)
(鋼製電線管)
呼び:51
外径:50.8
グレー(薄鋼電線管用)
33.1
42
28.6
¥
6,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45129165
NCP63
1箱(25個)
(鋼製電線管)
呼び:63
外径:63.5
グレー(薄鋼電線管用)
37.1
54.7
32.4
¥
7,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45129174
NCP75
1箱(20個)
(鋼製電線管)
呼び:75
外径:76.2
グレー(薄鋼電線管用)
49.6
66.4
40
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836021
NCP16
1セット(100個)
(鋼製電線管)
呼び:16
外径:21
グリーン(厚鋼電線管用)
23.3
14
20.3
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57836037
NCP22
1セット(100個)
(鋼製電線管)
呼び:22
外径:26.5
グリーン(厚鋼電線管用)
25.1
19.3
22.5
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836046
NCP28
1セット(50個)
(鋼製電線管)
呼び:28
外径:33.3
グリーン(厚鋼電線管用)
30.4
25.2
25.7
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57836055
NCP36
1セット(50個)
(鋼製電線管)
呼び:36
外径:41.9
グリーン(厚鋼電線管用)
35.5
32.8
30.7
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836064
NCP42
1セット(30個)
(鋼製電線管)
呼び:42
外径:47.8
グリーン(厚鋼電線管用)
35.6
37.7
30.4
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836073
NCP54
1セット(15個)
(鋼製電線管)
呼び:54
外径:59.6
グリーン(厚鋼電線管用)
40.1
49.4
33.3
¥
4,275
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836082
NCP70
1セット(15個)
(鋼製電線管)
呼び:70
外径:75.2
グリーン(厚鋼電線管用)
45.5
65
39.3
¥
6,225
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836091
NCP82
1セット(15個)
(鋼製電線管)
呼び:82
外径:97.9
グリーン(厚鋼電線管用)
45.1
76.8
35.4
¥
7,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836107
NCP92
1セット(5個)
(鋼製電線管)
呼び:92
外径:100.7
グリーン(厚鋼電線管用)
58
86.1
41.5
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57836116
NCP104
1セット(4個)
(鋼製電線管)
呼び:104
外径:113.4
グリーン(厚鋼電線管用)
69.1
97.8
44.3
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73880153
NCP19
1個
(鋼製電線管)
呼び:19
外径:19.1
グレー(薄鋼電線管用)
18.2
13.7
15.3
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
73880162
NCP25
1個
(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
グレー(薄鋼電線管用)
24
18.6
18.1
¥
39
¥
37
¥
41
(税込)
当日出荷
73880178
NCP31
1個
(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
グレー(薄鋼電線管用)
25.3
24
21.7
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください