曜日別特売

ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)

ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型) - ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型) - ネグロス電工

ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。

表面処理電気亜鉛めっき(U)内容量1箱(10個)
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※10WCFにはCF-10は取付できません。
※36B、69B、912B、M□PHを併用する場合は、Φ5の穴を利用してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4512927110WCF
3,150
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする