エフモック(木材用 FWD型)

エフモック(木材用 FWD型) - ネグロス電工

木造建築物の梁や柱に取り付けできます。
釘1本で簡単に固定できます。
樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。
ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)

材質ポリプロピレングレー適合板厚(mm)30以上
注意
※木材からはみ出さないように取付けてください。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77574526HC FWD3 5P1袋(5個)(VVFケーブル)
1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各3回線まで
オープン
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
45129463FWD31箱(10個)(VVFケーブル)
1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各3回線まで
990
919
1,011(税込)
取扱停止中
返品不可
45129472FWD61箱(10個)(VVFケーブル)
1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
1,290
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする