おめかしキャップ(電線管用)

おめかしキャップ(電線管用) - ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用) - ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用) - ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用) - ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用) - ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用) - ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用) - ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。

材質ポリプロピレン
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45129621OMK191箱(20枚)(鋼製電線管)
呼び:19
外径:19.1
クリーム106010
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
45129637OMK19-W1箱(20枚)(鋼製電線管)呼び:19、外径:19.1ホワイト106010
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45129646OMK251箱(20枚)(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
(VE管)呼び:22
(VP管)呼び:20
クリーム106610
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
45129655OMK25-W1箱(20枚)(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
(VE管)呼び:22
(VP管)呼び:20
ホワイト106610
2,720
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
45129664OMK311箱(20枚)(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
(VP管)呼び:25
クリーム10729.5
2,820
2,698
2,968(税込)
当日出荷
45129673OMK31-W1箱(20枚)(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
(VP管)呼び:25
ホワイト10729.5
2,820
2,698
2,968(税込)
当日出荷
45129682OMK391箱(10枚)(鋼製電線管)
呼び:39
外径:38.1
(VP管)呼び:30
クリーム79015
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45129691OMK39-W1箱(10枚)(鋼製電線管)
呼び:39
外径:38.1
(VP管)呼び:30
ホワイト79015
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
45129707OMK511箱(10枚)(鋼製電線管)
呼び:51
外径:50.8
クリーム711320
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45129716OMK51-W1箱(10枚)(鋼製電線管)
呼び:51
外径:50.8
ホワイト711320
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45129725OMK631箱(10枚)(鋼製電線管)
呼び:63
外径:63.5
クリーム712520
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45129734OMK63-W1箱(10枚)(鋼製電線管)
呼び:63
外径:63.5
ホワイト712520
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45129743OMK751箱(10枚)(鋼製電線管)
呼び:75
外径:76.2
(VE管)呼び:70
(VP管)呼び:65
クリーム713820
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
45129752OMK75-W1箱(10枚)(鋼製電線管)
呼び:75
外径:76.2
(VE管)呼び:70
(VP管)呼び:65
ホワイト713820
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
57836195OMK19-SL1セット(20枚)(鋼製電線管)呼び:19、外径:19.1
(VE管)呼び:-
(VP管)呼び:-
シルバー106010
6,300
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57836204OMK25-SL1セット(20枚)(鋼製電線管)呼び:25、外径:25.4
(VE管)呼び:22
(VP管)呼び:20
シルバー106610
6,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57836213OMK31-SL1セット(20枚)(鋼製電線管)呼び:31、外径:31.8
(VE管)呼び:-
(VP管)呼び:25
シルバー10729.5
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
57836222OMK39-SL1セット(10枚)(鋼製電線管)呼び:39、外径:38.1
(VE管)呼び:-
(VP管)呼び:30
シルバー79015
4,750
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
57836231OMK51-SL1セット(10枚)(鋼製電線管)呼び:51、外径:50.8
(VE管)呼び:-
(VP管)呼び:-
シルバー711320
5,100
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
57836247OMK63-SL1セット(10枚)(鋼製電線管)呼び:63、外径:63.5
(VE管)呼び:-
(VP管)呼び:-
シルバー712520
5,350
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
57836256OMK75-SL1セット(10枚)(鋼製電線管)呼び:75、外径:76.2
(VE管)呼び:70
(VP管)呼び:65
シルバー713820
5,800
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-25
用途: 天井貫通部の隙間化粧仕舞

経年的に使用する場合、脱落の恐れがあります。
クリーンルーム内での使用が多いのですが、隙間をコーキングで充填した際に、接着目的でおめかしキャップ裏面にも塗布して接着し、脱落を防止せています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする