曜日別特売

おめかしプレート(電線管用)

おめかしプレート(電線管用) - ネグロス電工おめかしプレート(電線管用) - ネグロス電工

電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。

材質ポリプロピレン内容量1枚
注意
※高温(50℃以上)を避け、直射日光等紫外線があたらない場所に保管してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45129761OMK16P(鋼製電線管)
呼び:16
外径:21
(VE管)呼び:16
(SGP管)呼び:15
(VP管)呼び:16
745624
580
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
45129777OMk22P(鋼製電線管)
呼び:22
外径:26.5
(VE管)呼び:22
(SGP管)呼び:20
(VP管)呼び:20
786028
605
599
659(税込)
当日出荷
45129786OMK28P(鋼製電線管)
呼び:28
外径:33.3
(VE管)呼び:28
(SGP管)呼び:25
(VP管)呼び:25
856735
620
619
681(税込)
当日出荷
45129795OMK36P(鋼製電線管)
呼び:36
外径:41.9
(VE管)呼び:36
(SGP管)呼び:32
947644
645
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
45129804OMK42P(鋼製電線管)
呼び:42
外径:47.8
(VE管)呼び:42
(SGP管)呼び:40
(VP管)呼び:40
1008250
670
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
45129813OMK54P(鋼製電線管)
呼び:54
外径:59.6
(VE管)呼び:54
(SGP管)呼び:50
(VP管)呼び:50
12210462
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする