ネグロス電工
サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具)
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)
75~200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
適合フランジ厚(mm)
3~20
内容量
1箱(20個)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45130084
HK1
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください