曜日別特売

サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)

サキラック(ケーブル支持金具SKJ型) - ネグロス電工

脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。
予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。
ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。

表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色適合インサート:SKSP-W3-□内容量1箱(20個)
注意
※ケーブル支持金具にインサートを取り付ける際は、コンクリート打設時の振動で落下することのないようにプライヤ等の工具で堅固に取付けてください。
※コンクリート打設後ケーブルを支持する際は、ケーブル支持金具がゆるんでいないか確認してから作業してください。
※ケーブル落下防止のため、ケーブル支持後はナイロンバンドで固定してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45130522SKJ910-25
6,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
45130531SKJ910-55
8,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする