サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)

サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) - ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) - ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) - ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) - ネグロス電工

ドリルねじで任意の位置に取付できます。

注意
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45131003SKT11箱(20個)6ナイロン
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
結束材幅:8mm以下
デッキ厚:2.3mm以下
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45131012SKT2-E1箱(10個)ポリプロピレン
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
グレーデッキ厚:2.3mm以下
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45131021SKT2-Y1箱(10個)ポリプロピレン
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
デッキ厚:2.3mm以下
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする