ネグロス電工
サキラック(フラットデッキ用ボックス・感知器取付ベース)
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合
鋼製アウトレットボックス
デッキ厚:2.3mm以下
材質
ポリプロピレン
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
色
グレー
内容量
1箱(10個)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45131037
SKTM1
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください