ネグロス電工
トロノン(ボイドテープ)
手で簡単に切れ、作業性に優れています。
粘着力が強く、耐水性に優れています。
半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質
ポリエステル繊維
内容量
1巻
注意
※電気絶縁用には使用しないでください。絶縁不良となる恐れがあります。
※貼る面のほこり、油、水等は、きれいに取り除いてください。
※テープは、冷暗所に保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
テープ幅(mm)
適合内径(Φmm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45131213
OVT100
25
150
ボイド管:90、100、125
165
¥
4,860
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45131222
OVT150
25
210
ボイド管:150、175
118
¥
6,680
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45131231
OVT200
20
248
ボイド管:200
80
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45131247
OVT50
25
90
ボイド管:40、50、75
276
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください