| 45131755 | BOY1 | ポリプロピレン | - | | |
|
| 45131764 | BOY100 | 溶融亜鉛めっき鋼板 ※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C) | (ボイド管、スパイラルダクト管) 内径(Φmm):100 長さ(mm):70~150 | | |
|
| 45131773 | BOY125 | 溶融亜鉛めっき鋼板 ※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C) | (ボイド管、スパイラルダクト管) 内径(Φmm):125 長さ(mm):70~150 | | |
|
| 45131782 | BOY150 | 溶融亜鉛めっき鋼板 ※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C) | (ボイド管、スパイラルダクト管) 内径(Φmm):150 長さ(mm):70~150 | | |
|
| 45131791 | BOY200 | 溶融亜鉛めっき鋼板 ※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C) | (ボイド管、スパイラルダクト管) 内径(Φmm):200 長さ(mm):70~150 | | |
|
| 45131807 | BOY50E | 溶融亜鉛めっき鋼板 ※ナットは電気亜鉛めっき(C) | (ボイド管、スパイラルダクト管) 内径(Φmm):50 | | |
|
| 45131816 | BOY75E | 溶融亜鉛めっき鋼板 ※ナットは電気亜鉛めっき(C) | (ボイド管、スパイラルダクト管) 内径(Φmm):75 | | |
|