ネグロス電工
ネグロック(一般形鋼用 M□PH型)
パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理
ダクロタイズド塗装
※電気亜鉛めっき(U)
内容量
1個
注意
※金具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
フランジ部分に入りづらい場合は、端を叩いて片側づつ入れてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45132692
M13PH
33
17
21
8~12
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
45132701
M19PH
42
26
23
14~16
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45132717
M7PH
28
12
22
4~7
¥
165
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください