曜日別特売

パイラック(アングラック 構造鋼管用)

パイラック(アングラック 構造鋼管用) - ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用) - ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用) - ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用) - ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用) - ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用) - ネグロス電工
(2件のレビュー)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。

表面処理電気亜鉛めっき(C)内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45132796PP194719.1
140
139
153(税込)
当日出荷
45132805PP275327.2
148
139
153(税込)
当日出荷
45132814PP346234
164
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
45132823PP427142.7
173
169
186(税込)
当日出荷
45132832PP487648.6
215
209
230(税込)
当日出荷
45132841PP548354.4
225
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
45132857PP608960.5
235
229
252(税込)
当日出荷
45132866PP7610676.3
270
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45132796
2021-09-11
用途: パイプ固定用に
株式会社オーレックス

散水用に設置するパイプを固定するためですが、固定金具より高さをあまりだしたくなかったので丁度よくできました。

対象商品 : 45132823
2020-04-01
用途: 自家用車ルーフキャリーへ設置する留め具として
宮地電機株式会社卸売・小売業

スコップを搭載する留め具の受け側として使用しました。
ミノウラ:スペースマウントと同時購入し設置しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする