ネグロス電工
パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
注意
※パイラックPH1Sには使用できません。(適合穴径Φ14。PHISはΦ11です)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45133024
S-24CBP
(金属製可とう管)
呼び:24
外径:28.8
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:24
外径:30.4
55
¥
325
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
45133033
S-30CBP
(金属製可とう管)
呼び:30
外径:34.9
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:30
外径:36.5
63
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
45133042
S-63CBP
(金属製可とう管)
呼び:63
外径:69.1
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:63
外径:71.5
99
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
45133051
S-76CBP
(金属製可とう管)
呼び:76
外径:82.9
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:76
外径:85.3
113
¥
535
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
57836466
S-10CBP
(金属製可とう管)
呼び:10
外径:13.3
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:10
外径:14.9
40
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください