ネグロス電工
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
内容量
1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法L(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45133173
PHRC40
電気亜鉛めっき(C)
41.5
(みぞ形鋼)
サイズ:75×40
パイラック:PH1、PH1F、PH1T-□
(等辺山形鋼)
サイズ:40×40
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45133182
PHRC50
電気亜鉛めっき(C)
52
(みぞ形鋼)
サイズ:100×50
パイラック:PH1、PH1F、PH1T-□
(等辺山形鋼)
サイズ:50×50
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
45133191
PHRC65
電気亜鉛めっき(C)
67
(みぞ形鋼)
サイズ:125×65
パイラック:PH1、PH1F、PH1T-□
(等辺山形鋼)
サイズ:65×65
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45133207
PHRC75
電気亜鉛めっき(C)
77
(みぞ形鋼)
サイズ:150×75
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
(等辺山形鋼)
サイズ:75×75
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45133216
S-PHRC40
ステンレス鋼(SUS)
41.5
(みぞ形鋼)
サイズ:75×40
パイラック:PH1、PH1F、PH1T-□
(等辺山形鋼)
サイズ:40×40
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45133225
S-PHRC50
ステンレス鋼(SUS)
52
(みぞ形鋼)
サイズ:100×50
パイラック:PH1、PH1F、PH1T-□
(等辺山形鋼)
サイズ:50×50
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45133234
S-PHRC65
ステンレス鋼(SUS)
67
(みぞ形鋼)
サイズ:125×65
パイラック:PH1、PH1F、PH1T-□
(等辺山形鋼)
サイズ:65×65
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45133243
S-PHRC75
ステンレス鋼(SUS)
77
(みぞ形鋼)
サイズ:150×75
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
(等辺山形鋼)
サイズ:75×75
パイラック:PH1、PH1F、PH1W、PH1WF、PH1T-□、PH1WT-□
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください