間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具)

間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具) - ネグロス電工間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具) - ネグロス電工

軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。
盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。
附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。

内容量1個
注意
※両側でダクターを支持してください。
※ダクター、中ナット(DHN-W3)、全ねじボルトは別途ご用意ください。
※金具を取り付ける間柱は、上下ランナーにしっかり固定してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45134117MSC100(ダクター)16D1、D1
(間柱)100×45
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
なべM5×15、FRN:電気亜鉛めっき(C)
98
580
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
45134126MSC50(ダクター)16D1、D1
(間柱)50×45
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
48
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
45134135MSC65(ダクター)16D1、D1
(間柱)65×35~45
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
63
495
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
45134144MSC75(ダクター)16D1、D1
(間柱)75×35~45
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
73
525
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
45134153MSC90(ダクター)16D1、D1
(間柱)90×45
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
なべM5×15、FRN:電気亜鉛めっき(C)
88
555
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする