ネグロス電工
間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具)
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
内容量
1箱(20個)
注意
※ボックスによっては、取り付け穴の加工が必要となります。
※樹脂ボックスの適合板厚は5mm以下です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45134293
MB203
間柱:40×45
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ、袋ナット:電気亜鉛めっき(C)
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45134302
MB203K
間柱:40以上
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ、袋ナット:電気亜鉛めっき(C)
ドリルねじ:電気亜鉛めっき(U)
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45134311
MB204
間柱:40×45
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ、袋ナット:電気亜鉛めっき(C)
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください