ネグロス電工
二重天井金具(インサート調整金具)
吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)
適合
インサート:W3/8
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1個
注意
※インサートは長期許容引抜荷重1961N(200kgf)以上をご使用ください。インサートが抜け、落下する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45135097
TS2
200
115
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45135106
TS3
300
215
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45135115
TS4
400
315
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください