ネグロス電工
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
許容静荷重(N[kgf])
490(50)
適合
野ぶち受け:38×12
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45135325
TFH2
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください